EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 1,5 MU H07V2-K R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 1,5 MU H07V2-K R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260206306

Sähkönumero

0404703

Toimittajan tuotenumero

6002427

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 1,5 Musta Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan