EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 120 MU H07V2-K K250

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 120 MU H07V2-K K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004048634

Sähkönumero

0404863

Toimittajan tuotenumero

6002497

Tukkuerä

250

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 120 Musta Eca 450/750V Kela 250m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan