EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 16 KEVI H07V2-K K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260227103
Sähkönumero
0454808
Toimittajan tuotenumero
6002408
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 16 Keltavihreä Eca 450/750V Kela 500m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


