EUPEN - Asennusjohdin Eca - MKEM 90C 35 KEVI H07V2-K R50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260197000
Sähkönumero
0404828
Toimittajan tuotenumero
6029150
Tukkuerä
50
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
H07V2-K (MKEM90) 35 keltavihreä 90-ast johdin 50m nippu ( kohdistettutuote)
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan