EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 35 PU H07V-K R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdineriste - PVC
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260196881
Sähkönumero
0404826
Toimittajan tuotenumero
6002828
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
PVC
Johdinväri:
punainen
Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 35 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


