EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 50 MU H07V2-K K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 50 MU H07V2-K K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004548332

Sähkönumero

0454833

Toimittajan tuotenumero

6002533

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

50 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 50 Musta Eca 450/750V Kela 500m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan