EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 70 MU H07V2-K R25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000010
Sähkönumero
0404886
Toimittajan tuotenumero
6029879
Tukkuerä
25
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 25 Musta Eca 450/750V Nippu 25m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


