EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 70 VASI H07V2-K R25

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKEM 90C 70 VASI H07V2-K R25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438552000027

Sähkönumero

0404887

Toimittajan tuotenumero

6029880

Tukkuerä

25

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Asennusjohdin PVC, H07V2-K (MKEM90) 70 Vaaleansininen Eca 450/750V Nippu 25m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan