EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 2,5 PU H07V-K R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260206399
Sähkönumero
0404726
Toimittajan tuotenumero
6002436
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
punainen
Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 2,5 Punainen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
- Hienolankainen, luokka 5
- Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan


