EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 2,5 TUSI H07V-K R100 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennusjohdin - MKEM 2,5 TUSI H07V-K R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260206481

Sähkönumero

0404731

Toimittajan tuotenumero

6002439

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 2,5 Tummansininen Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +70°C
  • Hienolankainen, luokka 5
  • Soveltuu hyvin koneelliseen kuorintaan