EUROLAITE - Työmaadoituspaketti - Työmaadoitussarja M120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064269284
Sähkönumero
6426928
Toimittajan tuotenumero
V60-1210-018-001
Tukkuerä
0
Työmaadoituslaite, 24 kA / 1s, 3-vaiheinen, 120/50 mm2, 1500/1500/1500/1000mm, 1500 mm työmaadoitussauva, seinäteline sauvalle jamaadoituslaitteelle, jännitteenkoetin 12 - 24 kV, seinäteline sekä V-kärki jännitteenkoettimelle
Eurolaite Oy tarjoaa kattavan tuotevalikoiman muuntamoiden työmaadoitukseen. Valittavana on kaksi valmistapakettia sisältäen työmaadoitusvälineen, työmaadoitussauvan sekä seinätelineen maadoitusvälineelle ja -sauvalle. Lisäksi pakettiin kuuluu jännitteenkoetin, V-kärki sekä seinäteline jännitteenkoettimelle. Vaihtoehtoisesti toimitamme tuotteita myös erillisinä.
Eurolaite Oy tarjoaa kattavan tuotevalikoiman muuntamoiden työmaadoitukseen. Valittavana on kaksi valmistapakettia sisältäen työmaadoitusvälineen, työmaadoitussauvan sekä seinätelineen maadoitusvälineelle ja -sauvalle. Lisäksi pakettiin kuuluu jännitteenkoetin, V-kärki sekä seinäteline jännitteenkoettimelle. Vaihtoehtoisesti toimitamme tuotteita myös erillisinä.


