EUROLAITE - Työmaadoitusväline - 3-vaih.työmaad.väline 150/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 30 kA
Poikkipinta-alue - 50...150 mm²
Puristusalue - 10...28 mm
Ohjaustangon yhteensopivuus - karatappi
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064269277
Sähkönumero
6426927
Toimittajan tuotenumero
V60-1210-018-002
Tukkuerä
1
Maksimioikosulkuvirta:
30 kA
Poikkipinta-alue:
50...150 mm²
Puristusalue:
10...28 mm
Ohjaustangon yhteensopivuus:
karatappi
Työmaadoituslaite, 30 kA / 1s, 3-vaiheinen, 150/50 mm2, 1500/1500/1500/1000mm, sis. seinäteline


