EXAKTOR - Galatea kattokuppi - Kattokuppi valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Korkeus - 85 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139795243
Sähkönumero
4306281
Toimittajan tuotenumero
E7920001
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
85 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
125 mm
Muovinen valkoinen kattokuppi, kiristysruuvilla. Korkeus 85 mm, Ø 125 mm



