EXAKTOR - Ketjuripustin Beam HighBay - Beam HighBayketjuripustin

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 420 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139490209

Sähkönumero

4309215

Toimittajan tuotenumero

E7214046

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

420 mm

Beam HighBay ketjuripustin pituus 420 mm Beam HighBay tuoteperhe
Beam HighBay DALI on kemikaalinkestävä, valotehokas LED- laajasäteilijä.Valaisin soveltuu erinomaisesti korkeisiin tiloihin kuten teollisuuteen,
maa- ja kotieläintalousrakennuksiin sekä varastotiloihin.
Laaja käyttölämpötila- alue. Valaisin on aina DALI-ohjattava.4 eri optiikkavaihtoehtoa: 120°, 90° , 50° sekä symmetrinen opaali.
Lisävarusteita: säädettävä asennussanka, ketjuripustin, alumiini heijastin sekä PC (polykarbonaatti) kupu- runko pulverilakattua alumiinia
- valontuotto 18000 - 20000lm
- teho 150W
- elinikä LLMF 100 000h @ Ta25 °C: 0,84 (84 %)
- käyttölämpötila - 30 °C...+ 50 °C
- Kemikaalinkestävä
- D merkitty, Ra>80, SDCM 5
- Ripustusasennus ketjulla, vaijerilla tai asennussangalla (sopii sekä katto- ja seinäasennukseen)
- takuu 5 vuotta