EXAKTOR - Kiinnitystarvike Beam HighBay - Beam HighBay asennussanka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 270 mm
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Beam HighBay
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330139490193
Sähkönumero
4309214
Toimittajan tuotenumero
E7214045
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
270 mm
Leveys:
210 mm
Korkeus:
60 mm
Beam HighBay asennussanka. säädettävä Beam HighBay tuoteperhe
Beam HighBay DALI on kemikaalinkestävä, valotehokas LED- laajasäteilijä.Valaisin soveltuu erinomaisesti korkeisiin tiloihin kuten teollisuuteen,
maa- ja kotieläintalousrakennuksiin sekä varastotiloihin.
Laaja käyttölämpötila- alue. Valaisin on aina DALI-ohjattava.4 eri optiikkavaihtoehtoa: 120°, 90° , 50° sekä symmetrinen opaali.
Lisävarusteita: säädettävä asennussanka, ketjuripustin, alumiini heijastin sekä PC (polykarbonaatti) kupu- runko pulverilakattua alumiinia
- valontuotto 18000 - 20000lm
- teho 150W
- elinikä LLMF 100 000h @ Ta25 °C: 0,84 (84 %)
- käyttölämpötila - 30 °C...+ 50 °C
- Kemikaalinkestävä
- D merkitty, Ra>80, SDCM 5
- Ripustusasennus ketjulla, vaijerilla tai asennussangalla (sopii sekä katto- ja seinäasennukseen)
- takuu 5 vuotta
Beam HighBay DALI on kemikaalinkestävä, valotehokas LED- laajasäteilijä.Valaisin soveltuu erinomaisesti korkeisiin tiloihin kuten teollisuuteen,
maa- ja kotieläintalousrakennuksiin sekä varastotiloihin.
Laaja käyttölämpötila- alue. Valaisin on aina DALI-ohjattava.4 eri optiikkavaihtoehtoa: 120°, 90° , 50° sekä symmetrinen opaali.
Lisävarusteita: säädettävä asennussanka, ketjuripustin, alumiini heijastin sekä PC (polykarbonaatti) kupu- runko pulverilakattua alumiinia
- valontuotto 18000 - 20000lm
- teho 150W
- elinikä LLMF 100 000h @ Ta25 °C: 0,84 (84 %)
- käyttölämpötila - 30 °C...+ 50 °C
- Kemikaalinkestävä
- D merkitty, Ra>80, SDCM 5
- Ripustusasennus ketjulla, vaijerilla tai asennussangalla (sopii sekä katto- ja seinäasennukseen)
- takuu 5 vuotta



