EXAKTOR - Kupu Naiad LED G2 - Naiad LED G2 kupu 1493 AC O


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avauskulma - 120 °
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Naiad LED G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330139252029
Sähkönumero
4306580
Toimittajan tuotenumero
E7212148
Tukkuerä
0
Avauskulma:
120 °
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
1493 mm
Leveys:
153 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
37 mm