EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Hugin vaijeriripustussarja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sinkki
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139795830
Sähkönumero
4306743
Toimittajan tuotenumero
4306743
Tukkuerä
1
Väri:
sinkki
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Hugin vaijeriripustussarja Hugin pikalukko-vaijeriripustinpari
Mukana kiinnitysruuvit sekä vedonpoistimet.
Vaijerin pituus 1500 mm.
Sopii valaisimiin: Hugin DT-malleihin (DT = Pinta-asennettavat)
Mukana kiinnitysruuvit sekä vedonpoistimet.
Vaijerin pituus 1500 mm.
Sopii valaisimiin: Hugin DT-malleihin (DT = Pinta-asennettavat)