EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Isa vaijeriripustussetti V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139295620
Sähkönumero
4188444
Toimittajan tuotenumero
E7511177
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Isa 400-valaisimen valkoinen metallinen putkiripustin kattokuppineen.Putkiripustin säädettävissä 300 mm – 600 mm.