EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - MolnPOP/HE pinta-as.keh.60x60M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139796028
Sähkönumero
4188463
Toimittajan tuotenumero
E7910500
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
65 mm
MolnPOP/HE pinta-asennuskehys 600 x 600 musta
MolnPOP/HE pinta-asennuskehys 600 x 600 musta
MolnPOP/HE pinta-asennuskehys 600 x 600 musta


