EXAKTOR - Mekaaninen lisätarvike - Väestönsuojakiinnike pari 52

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kattokannatin
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 260 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139795939
Sähkönumero
4306793
Toimittajan tuotenumero
E7910471
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kattokannatin
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
260 mm
Leveys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Metallinen väestönsuojakiinnike, pari, metallinen, valkoinen Väestönsuojakiinnike pari, joka täyttää SRVFS 1998:6 vaatimukset. Valkoiseksi pulverimaalattua terästä.
Kattokiinniitys, C-C mitta 240 mm.
Kiinnikkeiden sisämitat 52x180 mm.
Kattokiinniitys, C-C mitta 240 mm.
Kiinnikkeiden sisämitat 52x180 mm.



