EXAKTOR - Moduulivalaisin - Balder1R 60x10 3500lm 830 DA

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennys DALI:

kyllä

Leveys:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139140302

Sähkönumero

4184512

Toimittajan tuotenumero

E7013694

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

avoin johdinpää

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

595 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

100 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastinlinssi

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

26 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

66

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

111

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Balder1R 60x10 3500lm 830 DALI, WB90, IP21, yksi valaisinyksikkö Balder Moduulivalaisin

Balder moduulivalaisimet ovat T-listan päälle asennettavia, yhdellä tai kahdella valaisinyksiköllä varustettuja moduulivalaisimia.

Saatavana kuusi eri kokoa symmetrisellä tai epäsymmetrisellä (AS) optiikalla:
600x100, 200x100
600x600,1200x600
600x300, 1200x300

Balderin häikäisy on minimoitu uniikin optiikan avulla, jossa jokaisella ledillä on oma akryylilinssi ja heijastin. Se sopii hyvin monenlaisiin käyttöympäristöihin, julkisista tiloista toimistoihin.

Vakiona myös ActiveAhead (AA) mallit 600x600 mm malleissa.

Rakenne
Runko valkolakattua terästä (RAL 9016).
Kennoon upotetut ledit.
Jokaisella ledillä oma akryylilinssi ja alumiiniheijastin.
1R = 1 valaisinyksikkö
2R = 2 valaisinyksikköä

Asennus
Uppoasennus näkyvän T-listan päälle.
Minimi asennussyvyys 50 mm.
Pinta-asennus mahdollista Molnin pinta-asennuskehyksellä:
600x300, F1841360
600x600, Snro 4284414
1200x300, Snro 4284419

Kytkentä
Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaite.
ON/OFF-versiossa 3 m liitosjohto ja europistotulppa.
DALI-versiossa ketjutettava liitäntälaite ja 5-napainen 3 m liitosjohto, vedonpoistin.

Kotelointiluokka: IP21
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,80 (80 %) LED-moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25°C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,2 % /1000 h @ Ta 25°C (Min - 20 /Max + 35 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h
Takuu: 5 vuotta.

Valmistettu Ruotsissa.

.