EXAKTOR - Moduulivalaisin - Balder1R 60x10 3700lm 840 DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 25 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139140319
Sähkönumero
4184513
Toimittajan tuotenumero
E7013695
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
avoin johdinpää
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
595 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
100 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
26 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
66
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
111
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Balder moduulivalaisimet ovat T-listan päälle asennettavia, yhdellä tai kahdella valaisinyksiköllä varustettuja moduulivalaisimia.
Saatavana kuusi eri kokoa symmetrisellä tai epäsymmetrisellä (AS) optiikalla:
600x100, 200x100
600x600,1200x600
600x300, 1200x300
Balderin häikäisy on minimoitu uniikin optiikan avulla, jossa jokaisella ledillä on oma akryylilinssi ja heijastin. Se sopii hyvin monenlaisiin käyttöympäristöihin, julkisista tiloista toimistoihin.
Vakiona myös ActiveAhead (AA) mallit 600x600 mm malleissa.
Rakenne
Runko valkolakattua terästä (RAL 9016).
Kennoon upotetut ledit.
Jokaisella ledillä oma akryylilinssi ja alumiiniheijastin.
1R = 1 valaisinyksikkö
2R = 2 valaisinyksikköä
Asennus
Uppoasennus näkyvän T-listan päälle.
Minimi asennussyvyys 50 mm.
Pinta-asennus mahdollista Molnin pinta-asennuskehyksellä:
600x300, F1841360
600x600, Snro 4284414
1200x300, Snro 4284419
Kytkentä
Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaite.
ON/OFF-versiossa 3 m liitosjohto ja europistotulppa.
DALI-versiossa ketjutettava liitäntälaite ja 5-napainen 3 m liitosjohto, vedonpoistin.
Kotelointiluokka: IP21
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,80 (80 %) LED-moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25°C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,2 % /1000 h @ Ta 25°C (Min - 20 /Max + 35 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h
Takuu: 5 vuotta.
Valmistettu Ruotsissa.
.




