EXAKTOR - Optinen lisätarvike - POP Li44 kupu 1470 AC opaali


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinpylväs pallo
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330139297273
Sähkönumero
4334352
Toimittajan tuotenumero
E7220621
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Valaisinpylväs pallo
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
muovi
Pituus:
1470 mm
Leveys:
163 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
35 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
rakenteinen
Kuvun/varjostimen osa:
muu