EXAKTOR - Optinen lisätarvike - POP Li66 kupu L150 PC O


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinpylväs pallo
Materiaali - muovi
Pituus - 1454 mm
Leveys - 100 mm
Korkeus/syvyys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139560087
Sähkönumero
4306791
Toimittajan tuotenumero
E7217279
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Valaisinpylväs pallo
Materiaali:
muovi
Pituus:
1454 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali
POP Li66 kupu L150 PC Opaali POP Li66 opaali polykarbonaatti kupu, IK08.
Kaksi pituus vaihtoehtoa, L120 tai L150.
Kaksi pituus vaihtoehtoa, L120 tai L150.