EXAKTOR - Pallas yleisvalaisin - PALLAS 17W D 830 IP42/44

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139280725

Sähkönumero

4284420

Toimittajan tuotenumero

E7502752

Tukkuerä

1

PALLAS 17W D 830 KATTOASENNUS IP42/ SEINÄASENNUS IP44 Pallas on siisti ja kestävä IK10 yleisvalaisin monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten käytäviin, portaikkoihin, kylpy- ja pesuhuoneisiin, pukuhuoneisiin sekä kylmätiloihin. Se on D-merkitty ja sen voi asentaa joko kattoon (IP42) tai seinään (IP44). Valaisin on aina ketjutettavissa. Pallaksen pyöreän, mattavalkoisen opaalikuvun ansioista sen valontuotto on tasainen ja häikäisemätön. Opaali läpikuultava runko antaa hillitysti taustavaloa taaksepäin seinää tai kattoa vasten. Pallaksesta on saatavana myös tunnistin- ja turvavaloversiot sekä versio päivänvaloautomatiikalla.

Käyttölämpötila: -20 … +35°C
Materiaali: kupu ja runko painepuristettua opaalipolykarbonaattia, kuvun pinta mattavalkoinen
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Elinikä: 50000 h (L70B50); 50000 h (0,80); 50000 h
Takuu: 5 vuotta
Ohjaus: ON/OFF tai DALI
Kytkentä: valaisimen pohjassa keskellä kaksi läpivientiaukkoa Ø 20 mm. Pohjalevyn takana tilaa kahdelle max 5x1,5 mm2 MMJ-kaapelille pinta-asennusta varten. Pakkauksessa mukana erillinen ruuveilla varustettu vedonpoistin. Kaikki versiot ketjutettavissa.
Asennus: kattoon tai seinään. Kiinnitysreikien etäisyys c/c 250 mm