EXAKTOR - Pinta-/ripustusvalaisin - Balder L150 7500lm WB90 830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KKaapelointitapa:
päättyväTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 49 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139140241
Sähkönumero
4184457
Toimittajan tuotenumero
E7020174
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
49 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistotulppa
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1482 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
82 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastinlinssi
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Balder on tyylikäs valaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin, kuten työpisteille, kouluihin ja myymälöihin.
Sen häikäisy on minimoitu uniikin optiikan avulla, jossa jokaisella ledillä on oma heijastimensa.
Valaisin voidaan asentaa kattoon tai valaisinripustuskiskoon.
Ripustus- ja seinäasennus on mahdollista lisätarvikkeiden avulla. Vapaasti liikkuvat ripustimet tekevät Balderin ripustusasennuksen helpoksi.
Valaisimia voidaan yhdistää myös yhtenäiseksi rampiksi ramppiasennussarjan avulla.
Balderin rungon vakioväri on alumiininharmaa, mutta se on saatavilla myös valkoisena ja muissa RAL-väreissä.
Ohjausvaihtoehtoja ovat DALI ja vetokytkinhimmennys.
- Runko eloksoitua alumiinia ja päädyt pulverimaalattua terästä (RAL 9007)
- Kennoon upotetut ledit, joilla jokaisella on oma akryylilinssi ja alumiiniheijastin.
- IP21
- Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
- Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
- Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
- Valontuotto: L 1200 39 W / 6000 lm, L 1500 49 W / 7500 lm
- Elinikä: Valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10) Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 50 000 h: 90 % Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
- Kytkentä: ÖK- mallit ovat läpijohdotettuja ja toimitetaan ilman liitosjohtoa. Muut valaisimet toimitetaan valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla
- Asennus kattoon tai kiskoon
Säädettävä kulmakiinnikepari Balder (4306229)
Vaijeriripustinpari 38M4 (4284440), vaijerin pituus 1000mm.
Seinäkiinnikepari 322B (4306736 )
Ramppiasennussarja Balder (4306230)





