EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Cressida L150 7100lm 830

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139390752

Sähkönumero

4284564

Toimittajan tuotenumero

E7017260

Tukkuerä

1

Cressida L1500 7100lm 830, on/off Cressida LED

Cressida LED on muotoilultaan klassinen, ripustusasennettava toimistovalaisin. Valaisimessa on aina ylä- ja alavalo, ja DE-versiossa niitä voidaan himmentää erikseen kahdella vetokytkimellä.
Alumiinirunkoinen Cressida LED-valaisin sopii erinomaisesti toimistoympäristöön sekä erilaisiin julkisiin tiloihin.
Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 ja 1500 mm.
Vakioväri valkoinen. Tilauksesta myös muut värit.

ON/OFF - ei vetokytkintä.
DALI - varustettu DALI-liitäntälaitteella, ei vetokytkintä.
DE - (DimEasy) - varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella sekä kahdella vetokytkinhimmentimellä.

  • Elinikä LLMF 100000 h @25 ᵒC 80%
  • Käyttölämpötila -20 ᵒC…+35 ᵒC
  • Ra >80 SDCM 3
  • Ripustusasennus
  • Takuu 5 vuotta