EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Hugin L150 5500lm 840 VK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139120885
Sähkönumero
4184446
Toimittajan tuotenumero
4184446
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1481 mm
Jonoasennus:
kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
50...1500 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
128 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
73 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valonjako:
ei
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Tehokerroin:
0.95
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hugin on monipuolinen valaisinperhe esimerkiksi toimistoihin ja kouluihin.
Siitä on saatavilla versiot pinta-, ripustus- ja uppoasennukseen.
Huginin perusmalleissa käytetään lamelliritilää, mutta sen voi tilata myös linssioptiikoilla.
Ripustettava Hugin on tarkoitettu yksittäisasennukseen, mutta valaisin on mahdollista asentaa myös useamman valaisimen rampiksi (lisätarvike 4184447).
Hugin voidaan varustaa vetokytkimellä, turvavalolla tai vakiovalo- ja läsnäolotunnistimella.
Huginin vakiovärilämpötilat ovat 3000 K ja 4000 K.
Valaisin on saatavilla myös Casambi-ohjauksella, muilla värilämpötiloilla tai korkeammalla värintoistolla (Ra>90).
Rakenne: runko valkoiseksi maalattua terästä
Häikäisysuoja: häikäisysuojana Miro5-alumiinilamelliritilä ja opaali polykarbonaattilevy
Kotelointiluokka: IP20
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10) Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 50 000 h: 90 % Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
Takuu: 5 vuotta
Kytkentä: ON/OFF-versio: 3-napainen 3 m liitosjohto pistotulpalla.
DALI-versio: 5-napainen 3 m liitosjohto ilman pistotulppaa.
Asennus: ripustusasennus mukana toimitettavilla 1,5 m pitkillä vaijereilla. Vaijerien pituus säädettävissä pikalukolla.




