EXAKTOR - Ripustusvalaisin RA - RA L120 5300lm 840 DE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 44 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139131089
Sähkönumero
4284056
Toimittajan tuotenumero
E7015426
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
44 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1190 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
50...2000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
150 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
75 mm
Valonjako:
heijastinlinssi
Napojen lukumäärä:
5
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
0.97
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ylä-/alavalo (60/40) mahdollistaa miellyttävän epäsuoran valaistuksen.Ra DE on varustettu Dim Easy-vetokytkinhimmentimellä. Vetokytkinhimmentimellä voit helposti säätää haluamasi valotaso. Kytkin ohjaa sekä ylä-/alavaloa.
Himmennin on varustettu muistitoiminnolla, jolloin valittu valaistustaso säilyy jännitteen katkaisusta huolimatta.
- Mikroprisma häikäisysuoja alas. Yläpuolella kirkas levy, joka toimii myös pölysuojana.
- valojakauma 40 % alas / 60 % ylös
- valontuotto 5300 lm
- elinikä LLMF 100 000 h @25 °C 80%
- Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
- Ra>80, SCDM 3
- ripustusasennus: mukana tulevalla ripustussankaparilla ja vaijereilla (pikalukko)
- takuu 5 vuotta