EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Stratus AV L120 4000lm 840MP D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muoviTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 46 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330139320506
Sähkönumero
4284490
Toimittajan tuotenumero
4284490
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
46 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1190 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
50...1000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
71 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
71 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Tehokerroin:
0.95
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Stratus on tyylikäs ja moderni valaisintuoteperhe toimisto- koulu- ja muihin julkisiin tiloihin.
Tuoteperheestä löytyy valaisimia erilaisiin asennustapoihin, erilaisilla optiikoilla sekä ohjaustavoilla.
Kaksi eri pituutta (1190 mm ja 1470 mm) sekä tuotteita pinta- ja ripustusasennukseen.
Valaisimia on saatavilla ylä- ja alavalolla tai pelkällä alavalolla (DT-malli).
Ylä- alavalon suhdetta voi valita kahdesta vaihtoehdosta, F tai S.
Active+ mallissa läsnäolotunnistus ja vakiovalotoiminto.
Asetusten sekä valotasonsäätö langattomasti Helvarin Active+ sovelluksella.
Valaisimen voi varustaa himmentävällä vetokytkimellä (DE).
2DE mallissa erilliset vetokytkimet ylä- ja alavalolle.
Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma, poikkilamelli tai epäsymmetrinen optiikka.
Tuoteperheessä on kaksi eri pituutta (1190 mm ja 1470 mm).
Värilämpötilaksi voi valita 3000 K tai 4000 K.
Valaisin on saatavana RAL-väreissä.
Saatavana Casambi-ohjauksella.
- runko ja päädyt pulverilakattua teräslevyä
- optiikkavaihtoehtoina MP (mikroprisma), R (poikittaislamelli + opaali) sekä AS (epäsymmetrinen)
- valojakauma (F) 60 % / 40 % , (S) 45 % alas / 55 % ylös, sekä 100 % alas.
- saatavilla 3000K ja 4000K värilämpötiloilla.
- elinikä LLMF 68000 h @25 °C 85%
- Käyttölämpötila -20 °C...+35 °C
- Ra>80, SCDM 3
- asennusvaihtoehdot: ripustettavat mukana tulevalla vaijeriripustussetillä, DT versiot suoraan kattoon / valaisinripustuskiskoon
- takuu 5 vuotta




