EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Stratus L150 5900 830 MP DBP V

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 57 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139321060

Sähkönumero

4188454

Toimittajan tuotenumero

E7028212

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

57 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1470 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

100...900 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

405...440 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

71 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

77 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

15 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Tehokerroin:

0.98

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisimen valotehokkuus:

105...105 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5960...5960 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Stratus L1500, 5900lm, 830, MP (=mikroprisma) DBP (=DALI, Bluethooth, PIR, vetokytkinhimmennin), valkoinen, ylä- ja alavalo, CRI 80 Stratus BTDA on tyylikäs ja moderni valaisintuoteperhe toimisto- koulu- ja muihin julkisiin tiloihin.
Valaisimessa on Bluethooth-pohjainen langaton ohjaus (Koolmesh), jolloin se on ideaali varsinkin saneerauskohteisiin.

Valaisimen infrapunatunnistin (PIR) sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimen asetukset on helppo muuttaa Exaktor Koolmesh app:illa.

Valaisin on varustettu myös vetokytkinhimmentimellä DE (DimEasy), jolla käyttäjän on helppo säätää valaistusta työpistekohtaisesti.

Tuoteperheessä on kaksi eri pituutta.
Suurempi epäsuoran valon osuus tekee valaistuksesta käyttäjäystävällisen.
1200 mm = ala-ylävalo 45 % / 55 %
1500 mm = ala-ylävalo 40 % / 60 %

Ripustusasennus mukana toimitettavilla 1 m pitkillä vaijereilla. Vaijerien pituus säädettävissä pikalukolla 100 - 900 mm.

Värilämpötilaksi voi valita 3000 K tai 4000 K.

Optiikkavaihtoehtoina ovat mikroprisma (MP) ja poikittaislamelli (R).

Stratus BTDA on mahdollista asentaa myös useamman valaisimen rampiksi (max 10kpl, ilmoitettava tilauksen yhteydessä).

Vakiovärit ovat struktuurilakattu valkoinen tai musta.
Tilauksesta saatavana eri RAL-väreissä.

Valmistettu Ruotsissa.