EXAKTOR - Suljettu teollis MambaMini LED - 5301 PRO 55W 840 IP66 O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 48 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MambaMini LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330139530097
Sähkönumero
4306583
Toimittajan tuotenumero
E7212058
Tukkuerä
60
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
48 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1573 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
104 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
84 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
16
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Tehokerroin:
0.97
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
27
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
MAMBAmini on tiivis ja iskunkestävä IP66 yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Valaisin on UL94 paloluokiteltu ja D-merkitty. Se sopii esimerkiksi teollisuus- ja tuotantotiloihin ja pysäköintihalleihin. Tuoteperheessä kaksi eri pituutta ja useita tehovaihtoehtoja. Saatavana on myös DALI- ja mikroaaltotunnistinversiot.
Käyttölämpötila: -20 … +35°C
Materiaali: runko polykarbonaattia, tiivisteet polyuretaania, kupu huurrettua polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.
Paloluokitus (UL94)
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Värilämpötila: 4000 K
Elinikä: 100 000 h (L80B50); 100 000 h (0,80); 100 000 h Takuu: 5 vuotta
Ohjaus: ON/OFF, DALI tai Casambi
Kytkentä: kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä. ON/OFF: 2 kpl 5-nap kytkentäliittimet, 3-v läpijohdotus 5x2,5 mm². DALI: 2 kpl 5-nap kytkentäliittimet, 1-v+DALI läpijohdotus 5x2,5 mm²
Asennus: kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikiinnikepari 343 (4306213).
Varaosat: kupu 1277 PC (4306512), kupu 1573 PC O (4306585)







