varastointi päättyy

EXAKTOR - Tunnistinvalaisin - Nembus L70 2000lm 830 RS

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139230225

Sähkönumero

4309283

Toimittajan tuotenumero

E7214933

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Pituus:

730 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

90 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

55

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Tehokerroin:

0.9

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

109...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2071...0 lm

Nembus L70 2000lm 830 RS IP44 OPaali Nebmus LED

Nembus on kapea ja siro IP44 yleisvalaisin.
Korkealaatuisen satiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Valaisin sopii yleisvalaistukseen teollisuus- ja
tuotantotiloissa, pysäköintihalleissa sekä erilaisissa huoltotiloissa.

Tuoteperheessä on kaksi pituutta ja molemmissa pituuksissa yksi tehovaihtoehto.
RS-versio on varustettu mikroaaltotunnistimella, joka
sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen.
RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.
RS-valaisimet voidaan kytkeä ryhmään siten, että kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan
liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.
RS DIM -versiossa orjavalaisimina on käytettävä DALI-valaisimia.
Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.

RS = mikroaaltotunnistin.
RS-valaisimen suositeltu asennuskorkeus max 4 m.
Orjakuorma max 400W.
RS-tunnistimen asetuksia voi muuttaa dippikytkimillä.
Kytkentäaika 5 s - 30 min.
RS DIM = mikroaaltotunnistin käytävätoiminnolla: jatkuva valaistustaso
n. 10%, tunnistinohjattu valaistustaso 100%

Käyttölämpötila: -20 ...+ 35°C
Materiaali: runko valkoiseksi maalattua, sinkittyä terästä, päädyt valkoista ASA-muovia, kupu satiiniopaloitua akryylia
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Elinikä: 100 000 h (L80B50); 100 000 h (0,80); 100 000 h
Takuu: 5 vuotta
Ohjaus: ON/OFF tai DALI/Switch Dim
Kytkentä: johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientiä pohjassa. 5-napainen ketjutettava kytkentäliitin keskellä.
Asennus: kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimessa on asennusta helpottava avaimenreikäkiinnitys. Aukot on sijoitettu niin, että valaisimien linjasuoruutta voidaan säätää tarpeen mukaan