EXAKTOR - Yleisvalaisin pinta - Kajsa L1200 3800lm 840 O


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7330139260291
Sähkönumero
4284064
Toimittajan tuotenumero
E7016773
Tukkuerä
1
Kajsa L1200 3800lm 840 Opaali Kajsa pinta-asennusvalaisin
Kajsa on energiatehokas ja helposti asennettava IP20 yleisvalaisin kuiviin tiloihin, kuten varastoihin, tuulikaappeihin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin.
Kajsasta löytyy kolme eri pituutta,
600 mm, 1200 mm ja 1500 mm sekä
kaksi eri lämpötilaa 3000 K tai 4000 K.
Kajsa DIM versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä.
Himmennysalue on 10-100 %.
(DIM = nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaava himmennys)
Kajsa PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.
Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.
PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).
Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua terästä, päädyt valkoista UV-suojattua ASA-muovia.
Häikäisysuoja: kupu opaaliakryylia (PMMA).
Kotelointiluokka: IP20
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: -20 … + 35 C°
Valontuotto: 602 mm: 19 W / 1900 lm,
1203 mm: 35 W / 4300 lm, 1503 MM: 44 W / 4900 lm
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10)
Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 100 000 h: 80 %
Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
Takuu: 5 vuotta
Kytkentä: Läpimenoaukot ja 3-napainen kytkentäliitin valaisimen keskellä.
Asennus: Valaisin asennetaan suoraan kattoon.
Valaisimessa on asennusta helpottava avaimenreikäkiinnitys.
Valonlähde: LED
Kajsa on energiatehokas ja helposti asennettava IP20 yleisvalaisin kuiviin tiloihin, kuten varastoihin, tuulikaappeihin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin.
Kajsasta löytyy kolme eri pituutta,
600 mm, 1200 mm ja 1500 mm sekä
kaksi eri lämpötilaa 3000 K tai 4000 K.
Kajsa DIM versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä.
Himmennysalue on 10-100 %.
(DIM = nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaava himmennys)
Kajsa PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.
Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.
PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).
Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua terästä, päädyt valkoista UV-suojattua ASA-muovia.
Häikäisysuoja: kupu opaaliakryylia (PMMA).
Kotelointiluokka: IP20
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: -20 … + 35 C°
Valontuotto: 602 mm: 19 W / 1900 lm,
1203 mm: 35 W / 4300 lm, 1503 MM: 44 W / 4900 lm
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10)
Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 100 000 h: 80 %
Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
Takuu: 5 vuotta
Kytkentä: Läpimenoaukot ja 3-napainen kytkentäliitin valaisimen keskellä.
Asennus: Valaisin asennetaan suoraan kattoon.
Valaisimessa on asennusta helpottava avaimenreikäkiinnitys.
Valonlähde: LED