EXCEL NETWORKING - 20-parinen LSA+ kytkentäkotelo - Kytkentäkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Leveys - 143 mm
Syvyys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226855
Toimittajan tuotenumero
550-261
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Leveys:
143 mm
Syvyys:
55 mm
Kytkentäkotelo kahdella LSA-erotusrimalla. Maadoitusliitin. Optiona kansikosketin snro 7202139.


