EXCEL NETWORKING - Häntäkuitu - EXL OS2 1M SC P/T M 9/125-PK12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Väri - keltainen
Liittimen tyyppi - SC
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540518534
Sähkönumero
7227402
Toimittajan tuotenumero
200-723-12
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
päälle asennettava