EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-400MM-GW

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL 1U CANTILVR SHELF-400MM-GW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 10 kg

  • Malli / Tyyppi - hyllyn pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540533568

Sähkönumero

7227512

Toimittajan tuotenumero

542-021-GE

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

10 kg

Malli / Tyyppi:

hyllyn pohja

Syvyys:

400 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

9002