EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ENVIRON FIXED SHELF-350 BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 80 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Soveltuu kotelokorkeudelle - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533582
Sähkönumero
7227513
Toimittajan tuotenumero
542-022-BK
Tukkuerä
1
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
80 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Soveltuu kotelokorkeudelle:
44 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Syvyys:
350 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9005