EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ENVIRON FIXED SHELF-550 GW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 80 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533612
Sähkönumero
7227516
Toimittajan tuotenumero
542-023-GE
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
80 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Soveltuu koteloleveydelle:
482.6 mm
Syvyys:
550 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
9002


