EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ENVIRON FIXED SHELF-720 BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 80 kg

  • Malli / Tyyppi - hyllyn pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540533636

Sähkönumero

7227517

Toimittajan tuotenumero

542-024-BK

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

80 kg

Malli / Tyyppi:

hyllyn pohja

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

44 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

1000 mm

Syvyys:

720 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005