EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL ENVIRON FIXED SHELF-720 GW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 80 kg
Malli / Tyyppi - hyllyn pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533643
Sähkönumero
7227518
Toimittajan tuotenumero
542-024-GE
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
80 kg
Malli / Tyyppi:
hyllyn pohja
Syvyys:
720 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
9002