EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL SLIDING SHELF 350MM - BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 475 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 30 kg
Malli / Tyyppi - liukukisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533698
Sähkönumero
7227521
Toimittajan tuotenumero
542-027-BK
Tukkuerä
1
Leveys:
475 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
30 kg
Malli / Tyyppi:
liukukisko
Soveltuu kotelosyvyydelle:
660 mm
Syvyys:
350 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9005