EXCEL NETWORKING - Hylly - EXL SLIDING SHELF 563MM - BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 475 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - metalli

  • Maksimikuorma - 30 kg

  • Malli / Tyyppi - liukukisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540533711

Sähkönumero

7227523

Toimittajan tuotenumero

542-028-BK

Tukkuerä

1

Leveys:

475 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

metalli

Maksimikuorma:

30 kg

Malli / Tyyppi:

liukukisko

Soveltuu kotelosyvyydelle:

855 mm

Syvyys:

563 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005