EXCEL NETWORKING - Jatkoskaappi - EXL 06PT SC LOADED 2 DOOR LOCK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 6
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää liittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520612
Sähkönumero
7227477
Toimittajan tuotenumero
202-037
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
6
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Erillisellä vääntösuojalla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
362 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
90 mm