EXCEL NETWORKING - Jatkoskaappi - EXL 12PT LC QUAD 48C 2DR LOCK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Quad

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kytkinten lukumäärä - 12

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Sisältää liittimet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540520599

Sähkönumero

7227476

Toimittajan tuotenumero

202-034

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

LC-Quad

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkinten lukumäärä:

12

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää liittimet:

kyllä

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Erillisellä vääntösuojalla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

362 mm

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

90 mm