EXCEL NETWORKING - Jatkoskaappi - EXL C/PACT W/BOX 250X250X55MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää liittimet - ei
Leveys - 250 mm
Korkeus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540519234
Sähkönumero
7227468
Toimittajan tuotenumero
200-985
Tukkuerä
1
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää liittimet:
ei
Leveys:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
55 mm


