EXCEL NETWORKING - Jatkoskaappi - EXL STANDARD W/BX 375X375X70MM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää liittimet - ei
Leveys - 375 mm
Korkeus - 375 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540519241
Sähkönumero
7227469
Toimittajan tuotenumero
200-987
Tukkuerä
1
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää liittimet:
ei
Leveys:
375 mm
Korkeus:
375 mm
Syvyys:
70 mm