EXCEL NETWORKING - Jatkoskotelo - FO ACCESS TERMINAL 24 SC/APC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Pinta-asennus - kyllä
Kytkinten lukumäärä - 24
Sisältää liittimet - kyllä
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540599557
Sähkönumero
7227489
Toimittajan tuotenumero
208-175
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkinten lukumäärä:
24
Sisältää liittimet:
kyllä
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Leveys:
237 mm
Korkeus:
317 mm
Syvyys:
101 mm