EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - 540-302-SCHUKO 2xKattotuuletin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 80 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 240...240 V
Tuulettimien määrä - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226753
Toimittajan tuotenumero
540-302-SCHUKO
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
80 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
240...240 V
Tuulettimien määrä:
2
Väri:
harmaa
Leveys:
600 mm
Suodattimella:
ei
Kattotuuletin:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
RAL-numero:
7044
Kattotuuletin Excel seinäkaappiin. Sisältää kaksi puhallinta ja shuko-pistokkeen. Ilmavirtaus 78-84m3/h / puhallin. Väri harmaa.


