EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXCEL 1U SNAP-IN BLNK PANEL BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kansi
Leveys - 482.6 mm
Korkeus - 44.45 mm
Materiaali - metalli
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507286
Sähkönumero
7227035
Toimittajan tuotenumero
100-591
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kansi
Leveys:
482.6 mm
Korkeus:
44.45 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
musta